Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 7985 A 2 M 2,5 x 20 -Z A 2 S
Cheese head screws with Pozidriv cross recess Z, DIN 7985, A 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7985 A 2 M 2,5 x 20 -Z A 2 S
Rubix:203647
EAN:4043952554234



Detalii produs : DIN7985 M2.5X20 A2 SURUB CAP BOMBAT LOCAS CRUCE RH - DIN7985 M2.5X20 A2 SURUB CAP BOMBAT LOCAS CRUCE RH
DIN 7985 A 2 Z Cheese head screws with Pozidriv cross recess Z - dimension: M 2,5 x 20 -Z PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 830 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M2,5 |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
