Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07535-13X80
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07535-13X80
Rubix:d1023403
EAN:4059495171555

Detalii produs : 07535-13X80 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07535-13X80
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 80 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 609 |
| Diametru metric | M13 |
| Diametrul filetării | 13 mm |
| Diametru | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
80 mm
