Cheie de deschidere fixă și variabilă Stahlwille 40031415
Chei duble deschise seria 10, MOTOR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Stahlwille:40031415
Rubix:d816562
EAN:4018754017850



Documente
Detalii produs : 40031415 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40031415 14 X 15MM DOE SPANNER
Cheia dublă cu furcă din gama MOTOR 10 de la Stahlwille este concepută pentru profesioniștii care caută precizie, robustețe și durabilitate.
Caracteristici:
Datorită ingineriei de vârf și materialelor de înaltă calitate, această cheie dublă plată asigură o strângere de calitate. Această cheie dublă se distinge prin construcția sa dreaptă și poziția fălcii înclinate la 15°, facilitând accesul în spații înguste. Designul său cu profil IPN oferă o rezistență remarcabilă la încovoiere, menținând în același timp o greutate redusă. Este forjată într-o matriță, călită și răcită într-o baie de ulei, ceea ce îi conferă o durată de viață excepțională. Suprafața sa cromată și plăcută la atingere asigură un confort optim în utilizare. Designul „Offset Shaft” întărește zonele supuse la sarcini mari, limitând deformările și, în final, riscul de a rotunji șuruburile sau piulițele.
Specificații:
- Măsură: metrică.
- Gama de dimensiuni: de la 4 x 5 mm la 41 x 46 mm.
- Lungimi: de la 100 mm la 425 mm, în funcție de model.
- Material: aliaj de oțel și crom.
- Finisaj: cromat.
- Profil: dublu T (IPN).
- Poziția fălcii: 15°.
- Execuție dreaptă.
- Fabricare: forjată.
- Călire: în ulei.
- Suprafață rotunjită, ușor de prins și moale la atingere.
- Greutate: de la 11 g la 980 g, în funcție de model.
- Toleranțe de fabricație stricte care asigură o ajustare precisă.
B Standarde:B
Cheile cu furcă dublă din gama MOTOR 10 sunt conforme cu standardele DIN 3110 și ISO 10102, două referințe esențiale în sectorul sculelor profesionale:
- DIN 3110: definește dimensiunile standardizate, precum și toleranțele mecanice ale acestui tip de cheie.
- ISO 10102: standard internațional care completează cerințele DIN 3110, specificând dimensiunile exterioare și performanțele mecanice așteptate.
Informații despre marcă:
Fondată în Wuppertal, Germania, Stahlwille este o referință mondială în domeniul sculelor manuale de precizie. Cu o tradiție de peste 160 de ani în inovare, compania proiectează și produce scule profesionale pentru sectoarele industrial, auto, aeronautic și de întreținere.
Caracteristici:
Datorită ingineriei de vârf și materialelor de înaltă calitate, această cheie dublă plată asigură o strângere de calitate. Această cheie dublă se distinge prin construcția sa dreaptă și poziția fălcii înclinate la 15°, facilitând accesul în spații înguste. Designul său cu profil IPN oferă o rezistență remarcabilă la încovoiere, menținând în același timp o greutate redusă. Este forjată într-o matriță, călită și răcită într-o baie de ulei, ceea ce îi conferă o durată de viață excepțională. Suprafața sa cromată și plăcută la atingere asigură un confort optim în utilizare. Designul „Offset Shaft” întărește zonele supuse la sarcini mari, limitând deformările și, în final, riscul de a rotunji șuruburile sau piulițele.
Specificații:
- Măsură: metrică.
- Gama de dimensiuni: de la 4 x 5 mm la 41 x 46 mm.
- Lungimi: de la 100 mm la 425 mm, în funcție de model.
- Material: aliaj de oțel și crom.
- Finisaj: cromat.
- Profil: dublu T (IPN).
- Poziția fălcii: 15°.
- Execuție dreaptă.
- Fabricare: forjată.
- Călire: în ulei.
- Suprafață rotunjită, ușor de prins și moale la atingere.
- Greutate: de la 11 g la 980 g, în funcție de model.
- Toleranțe de fabricație stricte care asigură o ajustare precisă.
B Standarde:B
Cheile cu furcă dublă din gama MOTOR 10 sunt conforme cu standardele DIN 3110 și ISO 10102, două referințe esențiale în sectorul sculelor profesionale:
- DIN 3110: definește dimensiunile standardizate, precum și toleranțele mecanice ale acestui tip de cheie.
- ISO 10102: standard internațional care completează cerințele DIN 3110, specificând dimensiunile exterioare și performanțele mecanice așteptate.
Informații despre marcă:
Fondată în Wuppertal, Germania, Stahlwille este o referință mondială în domeniul sculelor manuale de precizie. Cu o tradiție de peste 160 de ani în inovare, compania proiectează și produce scule profesionale pentru sectoarele industrial, auto, aeronautic și de întreținere.
Puncte forte
- Robustețe ridicată: oțel special forjat la cald și tratament termic optimizat pentru o rezistență mecanică excepțională.
- Design optimizat: profil IPN ușor și foarte rigid pentru a limita oboseala.
- Precizie maximă: toleranțe de fabricație stricte care asigură o prindere fiabilă a șuruburilor.
- Design optimizat: profil IPN ușor și foarte rigid pentru a limita oboseala.
- Precizie maximă: toleranțe de fabricație stricte care asigură o prindere fiabilă a șuruburilor.
Aplicații
Gama MOTOR 10 se adaptează unei mari diversități de contexte profesionale în care precizia și fiabilitatea sunt esențiale:
- Ateliere mecanice.
- Service-uri auto.
- Întreținerea vehiculelor cu două roți (biciclete, motociclete).
- Industrii generale.
- Artizanat.
- Ateliere mecanice.
- Service-uri auto.
- Întreținerea vehiculelor cu două roți (biciclete, motociclete).
- Industrii generale.
- Artizanat.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 5x35x190 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 81 g |
| Deschidere | 14x15 |
| Lungime | 190 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
