Mănușă rezistentă la substanțe chimice Tegera 231-7
Chemical protection glove TEGERA 231
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:231-7
Rubix:d714675
EAN:7392626030800

Documente
Detalii produs : 231-7 TEGERA - CHEMICAL RESISTANT GLOVE TEGERA 231-7
TEGERA® 231, Chemical protection glove, 0,67 mm latex/neoprene, diamond grip pattern, flock-lined, Cat. III, for allround work
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 7 |
|---|---|
| Lungime | 320 mm |
| Valoarea protecției chimice | akl |
| Material de bază | latex |
| Culoare | portocale |
| Grosime | 0.67 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
