Referințe
Enerpac:RSM300
Rubix:d490931
Producator:RSM300
EAN:0662005302376


rezumat tehnic
| Înălțimea de ridicare | 71 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 13 mm |
| Diametrul cilindrului | 73.2 mm |
Detalii produs : RSM300 ENERPAC - ENERPAC LH SPRING RETURN RAM RSM-300
Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă, extra-plat, din seria RSM de la Enerpac este conceput pentru ridicarea, fixarea sau poziționarea sarcinilor grele în spații foarte reduse. Formatul său de „cilindru plat” oferă un raport remarcabil putere/înălțime și o punere rapidă în funcțiune atât pe șantier, cât și în atelier.
Caracteristici:
Seria RSM se distinge prin înălțimea foarte redusă și structura compactă, care facilitează accesul sub cadre, matrițe, mașini sau structuri unde cilindrii clasici nu au suficient spațiu. Funcționarea este cu un singur efect, cu revenire prin arc, ceea ce reduce complexitatea racordurilor și accelerează resetarea între două operațiuni. Pistonul este din oțel cromat dur de înaltă calitate pentru a rezista la uzură și coroziune, chiar și în medii dificile. Capătul tijei este striat; acesta asigură o bună prindere pe sarcină și nu necesită un cap atașat. Toate modelele includ orificii de montare pentru o fixare sigură pe un suport sau un utilaj. Racordul hidraulic este standardizat: fiecare cilindru este prevăzut cu un racord rapid cu dop de protecție pentru a preveni pătrunderea impurităților în timpul depozitării și transportului. Finisajul cu vopsea coptă la cuptor îmbunătățește rezistența la șocuri și la agresiuni, prelungind durata de viață în exploatare. Întreaga gamă funcționează în sistemele Enerpac de înaltă presiune la 700 bar, garantând o compatibilitate imediată cu pompele, furtunurile și accesoriile adaptate. Această concepție robustă, compactă și orientată spre productivitate face din cilindrii RSM o soluție de referință pentru operațiunile de ridicare în zonele cu acces limitat.
Specificații:
- Tip: cilindru hidraulic cu acțiune simplă, revenire prin arc. - Gama: seria RSM „cilindru plat” extra-subțire. - Capacitate tipică de ridicare a seriei: de la 5 t la 150 t, în funcție de model.
- Cursă utilă a seriei: aproximativ 6 mm până la 62 mm, în funcție de model.
- Presiune maximă de lucru: 700 bar (sistem de înaltă presiune Enerpac).
- Înălțimea tijei retrase pentru această serie: aproximativ 28,5 mm până la 117,3 mm, în funcție de model.
- Diametrul exterior indicativ al corpurilor cilindrilor: de la 58 mm la 215 mm, în funcție de model.
- Filet orificiu hidraulic: 3/8" 18 NPTF (racord standard Enerpac de înaltă presiune).
- Racord rapid montat din fabrică: CR400 cu dop de protecție (excepție: RSM50 cu racord AR-400).
- Designul capătului tijei: suprafață striată, nu este necesar un cap suplimentar.
- Materialul pistonului: oțel cromat dur, rezistență ridicată la uzură.
- Finisaj: vopsea coptă la cuptor pentru o mai bună rezistență mecanică și chimică.
- Orificii de montare integrate pentru fixarea cilindrului pe o talpă sau un instrument.
- Mâner de transport integrat pe RSM750, RSM1000 și RSM1500, pentru o manipulare facilă.
- Greutate orientativă în funcție de modelele din serie: de la 1,0 kg la 26,3 kg.
Caracteristici:
Seria RSM se distinge prin înălțimea foarte redusă și structura compactă, care facilitează accesul sub cadre, matrițe, mașini sau structuri unde cilindrii clasici nu au suficient spațiu. Funcționarea este cu un singur efect, cu revenire prin arc, ceea ce reduce complexitatea racordurilor și accelerează resetarea între două operațiuni. Pistonul este din oțel cromat dur de înaltă calitate pentru a rezista la uzură și coroziune, chiar și în medii dificile. Capătul tijei este striat; acesta asigură o bună prindere pe sarcină și nu necesită un cap atașat. Toate modelele includ orificii de montare pentru o fixare sigură pe un suport sau un utilaj. Racordul hidraulic este standardizat: fiecare cilindru este prevăzut cu un racord rapid cu dop de protecție pentru a preveni pătrunderea impurităților în timpul depozitării și transportului. Finisajul cu vopsea coptă la cuptor îmbunătățește rezistența la șocuri și la agresiuni, prelungind durata de viață în exploatare. Întreaga gamă funcționează în sistemele Enerpac de înaltă presiune la 700 bar, garantând o compatibilitate imediată cu pompele, furtunurile și accesoriile adaptate. Această concepție robustă, compactă și orientată spre productivitate face din cilindrii RSM o soluție de referință pentru operațiunile de ridicare în zonele cu acces limitat.
Specificații:
- Tip: cilindru hidraulic cu acțiune simplă, revenire prin arc. - Gama: seria RSM „cilindru plat” extra-subțire. - Capacitate tipică de ridicare a seriei: de la 5 t la 150 t, în funcție de model.
- Cursă utilă a seriei: aproximativ 6 mm până la 62 mm, în funcție de model.
- Presiune maximă de lucru: 700 bar (sistem de înaltă presiune Enerpac).
- Înălțimea tijei retrase pentru această serie: aproximativ 28,5 mm până la 117,3 mm, în funcție de model.
- Diametrul exterior indicativ al corpurilor cilindrilor: de la 58 mm la 215 mm, în funcție de model.
- Filet orificiu hidraulic: 3/8" 18 NPTF (racord standard Enerpac de înaltă presiune).
- Racord rapid montat din fabrică: CR400 cu dop de protecție (excepție: RSM50 cu racord AR-400).
- Designul capătului tijei: suprafață striată, nu este necesar un cap suplimentar.
- Materialul pistonului: oțel cromat dur, rezistență ridicată la uzură.
- Finisaj: vopsea coptă la cuptor pentru o mai bună rezistență mecanică și chimică.
- Orificii de montare integrate pentru fixarea cilindrului pe o talpă sau un instrument.
- Mâner de transport integrat pe RSM750, RSM1000 și RSM1500, pentru o manipulare facilă.
- Greutate orientativă în funcție de modelele din serie: de la 1,0 kg la 26,3 kg.
Walter Titex
Puncte forte
- Putere într-un spațiu minim: înălțimea extrem de redusă permite intervenția acolo unde spațiul este limitat și unde un cilindru standard nu încape. Primii milimetri de ridicare devin posibili fără demontări grele.
- Punere în funcțiune rapidă și sigură: racordul rapid accelerează conexiunile, iar capacul său detașabil limitează pătrunderea impurităților. Orificiile de montare ajută la stabilizarea sculei pe suportul său pentru o ridicare controlată.
- Robustețe și durabilitate: piston din oțel cromat dur, corp protejat prin vopsire la cuptor. Rezistența la uzură și la șocuri reduce opririle neprevăzute și costurile legate de înlocuiri.
- Simplitate de utilizare: funcționare cu un singur efect cu arc de revenire: mai puține furtunuri, mai puține comenzi, resetare automată. Mânerul de pe modelele mari facilitează manipularea.
- Compatibilitate cu ecosistemul Enerpac: funcționare la 700 bar cu racorduri și accesorii de înaltă presiune testate. Integrare directă în ansamblurile de pompe și instrumente din aceeași familie.
- Punere în funcțiune rapidă și sigură: racordul rapid accelerează conexiunile, iar capacul său detașabil limitează pătrunderea impurităților. Orificiile de montare ajută la stabilizarea sculei pe suportul său pentru o ridicare controlată.
- Robustețe și durabilitate: piston din oțel cromat dur, corp protejat prin vopsire la cuptor. Rezistența la uzură și la șocuri reduce opririle neprevăzute și costurile legate de înlocuiri.
- Simplitate de utilizare: funcționare cu un singur efect cu arc de revenire: mai puține furtunuri, mai puține comenzi, resetare automată. Mânerul de pe modelele mari facilitează manipularea.
- Compatibilitate cu ecosistemul Enerpac: funcționare la 700 bar cu racorduri și accesorii de înaltă presiune testate. Integrare directă în ansamblurile de pompe și instrumente din aceeași familie.
Aplicații
Cilindrii RSM sunt concepuți pentru ridicarea, fixarea și poziționarea sarcinilor în zone cu acces limitat. Aceștia își găsesc utilitatea în întreținerea industrială pentru a ridica mașini așezate la nivelul solului, în scopul de a adăuga calele, a înlocui patinele sau a realinia un echipament. Profilul lor redus permite abordarea „primului milimetru” de ridicare, acolo unde nicio altă soluție nu poate ajunge, de exemplu sub cadre, șasiuri, structuri metalice sau matrițe. În construcții și inginerie civilă, acestea ajută la reglarea fină a structurilor sau a elementelor prefabricate înainte de blocarea mecanică. În atelier, acestea facilitează operațiunile de asamblare, îmbinare sau dezasamblare atunci când spațiul din jurul piesei este limitat. Cilindrii RSM sunt potriviți pentru diverse sectoare: întreținerea echipamentelor de producție, metalurgie, plasturgie, asamblare mecanică, ateliere de reparații, instalarea mașinilor, lucrări de construcții și infrastructură. Se utilizează în operațiuni scurte și repetitive datorită sistemului de revenire cu arc care readuce rapid tija.
Informații tehnice
atribute
| Înălțimea de ridicare | 71 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 13 mm |
| Diametrul cilindrului | 73.2 mm |
| Capacitatea uleiului | 55 cm³ |
| Model | rsm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere