Cilindru hidraulic, reglabil
Opțiuni de filtrare
Categorii
cilindru hidraulic, reglabil (12)
1Producător
ace
(12)
12 Produs(e) cu 12 variantă/e:
DVC-32-50EU-BB-P ACE - ACE DVC32-50EU-BB-P HYDRAULIC SPEED/FEET CONTROL
- ace:DVC-32-50EU-BB-P
- rubix:d757297
- producator:DVC32-50EU-BB-P
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:32 mm
- Cursa cilindrului:50 mm
MVC900EUM ACE - ACECONTROL DAMPER MVC900EUM
- ace:MVC900EUM
- rubix:d757242
- producator:MVC900EUM
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:900 mm
- Cursa cilindrului:40 mm
DVC-32-100EU-BB-P ACE - DVC-32-100EU-BB-P ACE
- ace:DVC-32-100EU-BB-P
- rubix:d757431
- producator:DVC-32-100EU-BB-P
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:32 mm
- Cursa cilindrului:100 mm
DVC-32-150EU-BB-P ACE - DVC-32-150EU-BB-P ACE
- ace:DVC-32-150EU-BB-P
- rubix:d757457
- producator:DVC-32-150EU-BB-P
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:32 mm
- Cursa cilindrului:150 mm
MVC600EUM ACE - MVC600EUM AMORTIZOR SOC ACE
- ace:MVC600EUM
- rubix:173778
- producator:MVC600EUM
- ean:4049012003742
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:600 mm
- Cursa cilindrului:25 mm
VC25100EUFT ACE - VC25100EUFT ACE
- ace:VC25100EUFT
- rubix:d782398
- producator:VC25100EUFT
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:25100 mm
- Cursa cilindrului:100 mm
VC25125EUFT ACE - VC25125EUFT ACE
- ace:VC25125EUFT
- rubix:d782420
- producator:VC25125EUFT
- ean:4049012005098
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:25125 mm
- Cursa cilindrului:125 mm
VC2515EUFT ACE - AMORTIZOR HIDRAULIC VC 2515 EUFT ACE
- ace:VC2515EUFT
- rubix:354084
- producator:VC2515EUFT
- ean:4049012005081
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:2515 mm
- Cursa cilindrului:15 mm
VC2555EUFT ACE - CILINDRU HIDRAULIC AJUSTABIL VC2555EUFT ACE
- ace:VC2555EUFT
- rubix:234964
- producator:VC2555EUFT
- ean:4049012005111
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:2555 mm
- Cursa cilindrului:55 mm
VC2555EUF ACE - VC2555EUF ACE
- ace:VC2555EUF
- rubix:d782380
- producator:VC2555EUF
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:23.8 mm
- Cursa cilindrului:55 mm
VC2530EUF ACE - VC2530EUF CILINDRU HIDRAULIC ACE
- ace:VC2530EUF
- rubix:364252
- producator:VC2530EUF
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cilindrului:23.8 mm
- Cursa cilindrului:30 mm
VC25125EUF ACE - VC25125EUF ACE
- ace:VC25125EUF
- rubix:d782358
- producator:VC25125EUF
- Disponibil – Data livrării la cerere











