Ciocan Bahco 3625N-22
Ciocane din acetat de celuloză cu mâner din lemn
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:3625N-22
Rubix:d786820
EAN:7314151073602

Documente
Detalii produs : 3625N-22 BAHCO - 3625N-22 BAHCO
Ciocanele Bahco din gama 3625N oferă o soluție versatilă pentru lucrările care necesită o lovire controlată. Designul lor se bazează pe materiale selectate pentru a limita urmele pe suprafețe, păstrând în același timp o transmisie eficientă a energiei. Gama acoperă mai multe dimensiuni.
Caracteristici:
Familia 3625N de la Bahco cuprinde ciocane cu capete interschimbabile destinate lucrărilor de lovire pe piese sensibile. Fețele bombate din butirat de celuloză asigură un contact progresiv cu suprafața, în timp ce partea centrală din fontă maleabilă contribuie la creșterea masei sculei. Mânerul din lemn favorizează o prindere echilibrată și limitează transmiterea vibrațiilor. Capetele din butirat de celuloză prezintă rezistență la hidrocarburile obișnuite, în special la benzinele cu cifră octanică scăzută, precum și la ulei și grăsime. Ansamblul este conceput pentru a înlocui ciocanele similare din cupru, plumb, alamă, cauciuc sau lemn, fără a modifica obiceiurile de lucru.
Specificații:
- Materialul capetelor: butirat de celuloză (Cellidor™ de la Bayer AG).
- Materialul corpului central: fontă maleabilă.
- Materialul mânerului: lemn.
- Geometria fețelor: două fețe bombate.
- Lungime totală: de la 260 mm la 360 mm, în funcție de referință.
- Diametrul capetelor: de la 22 mm la 50 mm, în funcție de referință.
- Greutate: de la 120 g la 484 g, în funcție de referință.
- Capete de schimb: disponibile sub referința 3625NL, furnizate în pereche.
Caracteristici:
Familia 3625N de la Bahco cuprinde ciocane cu capete interschimbabile destinate lucrărilor de lovire pe piese sensibile. Fețele bombate din butirat de celuloză asigură un contact progresiv cu suprafața, în timp ce partea centrală din fontă maleabilă contribuie la creșterea masei sculei. Mânerul din lemn favorizează o prindere echilibrată și limitează transmiterea vibrațiilor. Capetele din butirat de celuloză prezintă rezistență la hidrocarburile obișnuite, în special la benzinele cu cifră octanică scăzută, precum și la ulei și grăsime. Ansamblul este conceput pentru a înlocui ciocanele similare din cupru, plumb, alamă, cauciuc sau lemn, fără a modifica obiceiurile de lucru.
Specificații:
- Materialul capetelor: butirat de celuloză (Cellidor™ de la Bayer AG).
- Materialul corpului central: fontă maleabilă.
- Materialul mânerului: lemn.
- Geometria fețelor: două fețe bombate.
- Lungime totală: de la 260 mm la 360 mm, în funcție de referință.
- Diametrul capetelor: de la 22 mm la 50 mm, în funcție de referință.
- Greutate: de la 120 g la 484 g, în funcție de referință.
- Capete de schimb: disponibile sub referința 3625NL, furnizate în pereche.
Puncte forte
- Reducerea zgârieturilor pe suprafețe datorită vârfurilor din acetat de celuloză.
- Adaptabil la mai multe utilizări prin înlocuirea ciocanelor din metale moi sau din cauciuc.
- Transmiterea energiei de lovire facilitată de corpul din fontă maleabilă.
- Utilizare continuă cu vârfuri înlocuibile.
- Adaptabil la mai multe utilizări prin înlocuirea ciocanelor din metale moi sau din cauciuc.
- Transmiterea energiei de lovire facilitată de corpul din fontă maleabilă.
- Utilizare continuă cu vârfuri înlocuibile.
Aplicații
Aceste ciocane din acetat se utilizează în principal în atelier pentru operațiuni de montare, reglare sau poziționare pe materiale sensibile la presiune: aluminiu, aliaje moi, piese prelucrate, elemente vopsite sau tratate, piese de motor etc. Sunt potrivite pentru medii de întreținere, fabricație mecanică sau asamblare.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Tip | sledgehammer |
| Lungime | 260 mm |
| Greutate | 120 g |
| Diametru | 22 mm |
| Lungimea capului | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
