Referințe
Facom:200C.30PF
Rubix:d1338153
EAN:3662424104848

Detalii produs :
Puncte forte
•Ergonomic safety handle with graphite core
Informații tehnice
atribute
| Tip | ciocan de nituire |
|---|---|
| Secțiune | 30 mm |
| Lungime | 270 mm |
| Greutate | 470 g |
| Diametru | 30 mm |
| Formă | pătrat |
| Lungimea capului | 93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
