Referințe
Facom:212A.35F
Rubix:d1333262
EAN:3662424991097



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 719 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 305x115x38 mm |
| greutate ambalate | 699 g |
| Tip | sledgehammer |
| Secțiune | 35 mm |
| Lungime | 305 mm |
| Greutate | 0.698 g |
| Diametru | 35 mm |
| Lungimea capului | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
