• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Ciocane, unelte de impact
    5. Ciocane
    6. Ciocan
    7. EAFPZ.25 FACOM - HAMMER FACOM EAFPZ.25

    Ciocan Facom EAFPZ.25

    Ciocan Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:EAFPZ.25
    Rubix:d1333754
    EAN:3148517485884
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipsledgehammer

    Detalii produs : EAFPZ.25 FACOM - HAMMER FACOM EAFPZ.25


    Informații tehnice


    atribute
    Tipsledgehammer
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Ciocan Facom 208A.32CBAFCiocan Facom 200C.32Ciocan Facom 861D.269680572000 FORTIS - 9680572000 FORTIS615322 - 615322 1561 PISTOL PNEUMATIC 1/24932478667 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 49324786674932500739 MILWAUKEE - HAMMER MILWAUKEE 49325007391380 1500 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1380 15009667770200 FORMAT - 9667770200 FORMATCiocan Facom 200H.301377T 680 BETA - HAMMER BETA TOOLS 1377T 6806808036 ROEBUCK - 6808036 LSW120040Q1A00 HAMMER /FACE DIAMETER 40MM ROEBUCK3961945 ROEBUCK - 3961945 FIBREGLASS HANDLED CLAW HAMMERWITH POLISHED HEAD WITH LASER LOGO ON BOTH SIDES OF HEAD ROEBUCKCiocan Facom 200H.40205C.50SLS FACOM - HAMMER FACOM 205C.50SLS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut