Suport întinzător cu rulment SNR UKT207HWB

Clamping bearing unit UKT200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKT207HWB
Rubix:d473068
Producator:UKT.207HWB
EAN:3413529513673
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKT207HWB SNR - SNR UKT207HWB BEARING UNIT


Clamping bearing unit with receptacle for threaded rod and nut, relubricatable, insert with tapered bore to receive the clamping sleeve, H23XX, clamping frame made of steel.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Serieukt200
Diametrul exterior80 mm
Greutate0 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere