Referințe
SNR:H2310
Rubix:d471349
EAN:3413520033477

Detalii produs : H2310 SNR - SNR H2310 ACCESSORIES
Taper bush
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 88x59x88 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 376 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Serie | h2300 |
| Greutate | 360 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere