Curea trapezoidală clasică Mecaline B118/B3040 - 888939

Classical V Belt B Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874306
Mecaline:B118/B3040 - 888939
Rubix:96193
Producator:888939
EAN:3660338414923
brand logo

rezumat tehnic

Profilb/17
Desemnarea centuriib118
Lungimea interioară2997 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : B118 MECALINE 888939 - CUREA B118 17X2997 Li MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilb/17
Desemnarea centuriib118
Lungimea interioară2997 mm
Lungimea exterioară3040 mm
Lățimea superioară17 mm
Înălțime11 mm
Lungime orientativă3040 mm
  • Disponibil