Curea trapezoidală clasică Mecaline C168/C4320 - 889183

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874517
Mecaline:C168/C4320 - 889183
Rubix:d736328
Producator:889183
EAN:3660338417368
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic168
Lungimea interioară4267 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C168/C4320 MECALINE - CUREA C168/C4320 C22X4267LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic168
Lungimea interioară4267 mm
Lungimea exterioară4320 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă4320 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere