Curea trapezoidală clasică Mecaline C360/C9202 - 889223

Classical V Belt C Section

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:874621
Mecaline:C360/C9202 - 889223
Rubix:d736367
Producator:889223
EAN:3660338417764
brand logo

rezumat tehnic

Profilc/22
Desemnarea centuriic360
Lungimea interioară9144 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : C360/C9202 MECALINE - CUREA C360/C9202 C22X9144LI MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilc/22
Desemnarea centuriic360
Lungimea interioară9144 mm
Lungimea exterioară9202 mm
Lățimea superioară22 mm
Înălțime14 mm
Lungime orientativă9202 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere