Clește pentru inele de siguranta Knipex 44 13 J1

Clește pentru inele de siguranță interioare

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Knipex:44 13 J1
Rubix:d815946
EAN:4003773042938
brand logo

rezumat tehnic

Lungime140 mm
Greutate88 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 44 13 J1 KNIPEX - KNIPEX 4413J1 CIRCLIP PLIERS 140MM


Cleștele pentru inele de siguranță Knipex este conceput pentru montarea și demontarea în siguranță a inelelor de siguranță interioare de alezaj. Designul său forjat și finisajul cromat asigură o utilizare durabilă în medii industriale unde precizia și rezistența sunt esențiale.B Caracteristici:B Cleștele pentru inele de siguranță Knipex este destinat manipulării inelelor de siguranță interioare de alezaj. Forma sa forjată îi conferă o mare soliditate, asigurând în același timp o bună distribuție a eforturilor la deschiderea inelelor de siguranță. Vârfurile solide prezintă o rezistență excelentă la alunecare, garantând o prindere stabilă a piesei în timpul intervenției. Mânerele sunt acoperite cu plastic pentru un confort de utilizare îndelungat și o prindere mai bună. Finisajul cromat întărește protecția împotriva coroziunii. Acest instrument este destinat utilizării regulate în întreținerea industrială, în asamblarea mecanică și în producție. B Specificații:B • Tip: clește pentru inele de siguranță interioare de alezaj • Finisaj: cromat • Mânere: acoperite cu plastic B Standarde:B • DIN 5256 C: definește dimensiunile, toleranțele și forma vârfurilor cleștilor pentru inele de siguranță interioare și exterioare. • REACH: nu conține SVHC
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Puncte forte

• Asigură o prindere sigură a inelelor de siguranță datorită vârfurilor antiderapante • Reduce riscul de deformare datorită structurii forjate • Oferă o bună rezistență la coroziune datorită finisajului cromat • Îmbunătățește confortul la lucru cu mânerele acoperite cu plastic

Aplicații

Această clește se utilizează în activitățile de întreținere, montare și reparare a sistemelor mecanice. Își găsește locul în atelierele de producție, pe liniile de asamblare și în serviciile de întreținere industrială. Utilizarea sa este adaptată sectoarelor mecanicii generale, auto, mecatronicii și construcției de echipamente.

Informații tehnice


atribute
Lungime140 mm
Greutate88 g
Diametru min.12 mm
Diametrul maxim25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere