Referințe
Knipex:50 01 210
Rubix:d820119
EAN:4003773035299




Detalii produs : 50 01 210 KNIPEX - KNIPEX 5001210 CARPENTERS' PINCERS 210MM
Cleștele de tâmplărie Knipex este conceput pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor din domeniul prelucrării lemnului și ale șantierelor cu activitate intensă. Construcția sa robustă și finisajul de precizie îl fac un instrument indispensabil pentru lucrările care necesită putere, durabilitate și fiabilitate.
Caracteristici:
Cleștele de tâmplărie Knipex este ideal pentru solicitări extreme datorită construcției sale solide și durității de tăiere de aproximativ 60 HRC. Cleștele, vopsit negru cu finisaj lustruit, garantează o protecție excelentă împotriva coroziunii, oferind în același timp un aspect îngrijit. Mânerele sunt acoperite cu plastic pentru o prindere mai bună, reducând oboseala și riscul de alunecare în timpul utilizării. Apreciată pentru rezistența la uzură, finisajul de precizie și distribuția echilibrată a greutății, asigură un confort optim de utilizare chiar și în cazul utilizării îndelungate.
B Specificații:B - Tip de finisaj: Clește negru atramentat cu finisaj lustruit;
- Tip de mânere: Mânere acoperite cu plastic;
- Duritatea muchiilor de tăiere: Aproximativ 60 HRC;
- Mai multe referințe disponibile:
- 50 01 160: Lungime: 160 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 1,8 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 20,5 mm;
- 50 01 180: Lungime: 180 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 23 mm;
- 50 01 210: Lungime: 210 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 25,5 mm;
- 50 01 225: Lungime: 225 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 25,5 mm;
- 50 01 250: Lungime: 250 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 28 mm
Standarde:
Cleștele de tâmplărie Knipex este conform cu standardul DIN ISO 9243, care definește cerințele dimensionale, de performanță și de siguranță pentru cleștii utilizați în prelucrarea lemnului. De asemenea, este conform cu regulamentul european REACH și nu conține nicio substanță SVHC (Substances of Very High Concern), garantând astfel o utilizare mai sigură și mai ecologică pentru utilizator.
Informații despre marcă:
Knipex este un renumit producător german, dedicat în totalitate proiectării de scule de precizie încă din 1882, cu o specializare exclusivă în clești. Cu peste 1.000 de angajați și o singură unitate de producție în Wuppertal, compania se mândrește cu o fabricație 100% germană. Această poziționare unică, centrată pe un singur tip de unealtă, permite companiei Knipex să ofere o calitate de neegalat, bazată pe specializare, măiestrie tehnică și inovare continuă.
Caracteristici:
Cleștele de tâmplărie Knipex este ideal pentru solicitări extreme datorită construcției sale solide și durității de tăiere de aproximativ 60 HRC. Cleștele, vopsit negru cu finisaj lustruit, garantează o protecție excelentă împotriva coroziunii, oferind în același timp un aspect îngrijit. Mânerele sunt acoperite cu plastic pentru o prindere mai bună, reducând oboseala și riscul de alunecare în timpul utilizării. Apreciată pentru rezistența la uzură, finisajul de precizie și distribuția echilibrată a greutății, asigură un confort optim de utilizare chiar și în cazul utilizării îndelungate.
B Specificații:B - Tip de finisaj: Clește negru atramentat cu finisaj lustruit;
- Tip de mânere: Mânere acoperite cu plastic;
- Duritatea muchiilor de tăiere: Aproximativ 60 HRC;
- Mai multe referințe disponibile:
- 50 01 160: Lungime: 160 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 1,8 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 20,5 mm;
- 50 01 180: Lungime: 180 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 23 mm;
- 50 01 210: Lungime: 210 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 25,5 mm;
- 50 01 225: Lungime: 225 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel de duritate medie: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 25,5 mm;
- 50 01 250: Lungime: 250 mm; Capacitate de tăiere a sârmei de oțel semidur: Ø 2,2 mm; lungimea muchiilor de tăiere: 28 mm
Standarde:
Cleștele de tâmplărie Knipex este conform cu standardul DIN ISO 9243, care definește cerințele dimensionale, de performanță și de siguranță pentru cleștii utilizați în prelucrarea lemnului. De asemenea, este conform cu regulamentul european REACH și nu conține nicio substanță SVHC (Substances of Very High Concern), garantând astfel o utilizare mai sigură și mai ecologică pentru utilizator.
Informații despre marcă:
Knipex este un renumit producător german, dedicat în totalitate proiectării de scule de precizie încă din 1882, cu o specializare exclusivă în clești. Cu peste 1.000 de angajați și o singură unitate de producție în Wuppertal, compania se mândrește cu o fabricație 100% germană. Această poziționare unică, centrată pe un singur tip de unealtă, permite companiei Knipex să ofere o calitate de neegalat, bazată pe specializare, măiestrie tehnică și inovare continuă.
For heavy duty. Specially favoured by craftsmen for their precise workmanship. Extreme wear resistance and well balanced. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, oil-hardened
Puncte forte
- Rezistență ridicată la uzură pentru o durabilitate sporită, chiar și în cazul utilizării intensive;
- Design echilibrat care asigură o distribuție bună a greutății pentru o muncă fără oboseală;
- Finisaj de precizie adaptat lucrărilor exigente de tâmplărie;
- Mânere învelite care asigură confortul și siguranța prinderii;
- Diferite lungimi și capacități de tăiere disponibile pentru a se adapta fiecărei necesități.
- Design echilibrat care asigură o distribuție bună a greutății pentru o muncă fără oboseală;
- Finisaj de precizie adaptat lucrărilor exigente de tâmplărie;
- Mânere învelite care asigură confortul și siguranța prinderii;
- Diferite lungimi și capacități de tăiere disponibile pentru a se adapta fiecărei necesități.
Aplicații
Cleștele de tâmplărie Knipex este recomandat în special profesioniștilor din domeniul tâmplăriei, al carpenteriei și al construcțiilor, în special în contexte care necesită solicitări mecanice ridicate. Este potrivit și pentru lucrări de tăiere a firelor de oțel de duritate medie pe șantiere, în atelierele de producție sau în serviciile de întreținere. Datorită robusteții și finisajului îngrijit, se adaptează perfect mediilor industriale în care precizia, siguranța și fiabilitatea sunt criterii esențiale.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 219x90x13 mm |
|---|---|
| Capacitate de tăiere | 2.2 mm |
| Lungime | 210 mm |
| Greutate | 445 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere