Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 880105
COMBINATION SPANNERS - AF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Roebuck:880105
Rubix:212188
EAN:3660338335525

Detalii produs : 880105 ROEBUCK - 880105 ROEBUCK CHEIE COMBINATA 9/16 INCH
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 9/16' |
|---|---|
| Lungime | 182 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
