Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 15
Combination Wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42 15
Rubix:d1184794
Producator:000421015
EAN:8014230959047

Detalii produs : 42 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 15
Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 15 |
|---|---|
| Lungime | 190 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 22.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere