Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.11/32F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:440.11/32F
Rubix:d1329334
EAN:3662424988752



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x22x8 mm |
| greutate ambalate | 38 g |
| Deschidere | 11/32 |
| Lungime | 138 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | satin/crom |
| Diametru | 3.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
