Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 42 18
Combination Wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:42 18
Rubix:d1190788
Producator:000421018
EAN:8014230959078

Detalii produs : 42 18 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42 18
Elegant and agile combination wrench, with a lighter design and feel, with head thicknesses reduced to a minimum for correct operation in any space. • Reduced head size. • Torque values more than double the requirements of ISO 1711. • Improved ergonomics for greater force transmission. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 18x18 |
|---|---|
| Lungime | 222 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 26.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere