• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1220SPL

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:J1220SPL
    Rubix:d1341566
    EAN:3148519095135
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    39.14 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 39.14960BT 29 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 960BT 29HN5-6 SKF - SKF HOOK SPANNER 38-45MM HN5-6Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 76.13RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.1P1/2SR4932471521 MILWAUKEE - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH MILWAUKEE 4932471521306 G 50 GEDORE - 50MM GEDORE SLOGGING RING SPANNER 306G50865241 ROEBUCK - 865241 CHEIE PLATA DUBLA 8X9 ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.26X30SPL95 24X26 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 95 24X26Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.1P13/16CF600513 - 600513 180/1 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 8X10894/9 GEDORE - GEDORE 894/9 SINGLE OPEN ENDED SPANNER 9MM50.76-3' FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.76-3'55 14X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 14X17
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut