Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1477D 16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1477D 16
Rubix:d1183227
Producator:014770116
EAN:8014230689227

Detalii produs : 1477D 16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1477D 16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x105x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 311 g |
| Deschidere | 16 |
| Lungime | 555 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
