Unitate de tratare a aerului Riegler 811.14 S
Combined maintenance device unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:811.14 S
Rubix:d542600
Producator:101105
EAN:4047322119986



Detalii produs : 811.14 S RIEGLER - 811.14 S RIEGLER
Kamlok maintenance unit G 1/4 0.5-10 bar. Filter, pressure regulator and mist oiler in one unit, extremely space-saving construction. / Pressure adjustment can be locked by pressing the hand wheel. / Oil filling under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3248 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 2800 l/min |
| Dimensiunea designului | 2 |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 85 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
