Referințe
Aventics:0822393610
Rubix:130738
Producator:0822393610
EAN:3661475903080

Documente
Detalii produs : 0822393610 - 0822393610 CILINDRU COMPACT KPZ-DA-032-0100-007122411000020-B AVENTICS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 100 mm |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere