Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24007587
compact seal S8
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24007587
Rubix:d464830
Producator:24007587
Documente
Detalii produs : 24007587 SIMRIT - SIMRIT 24007587 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 97 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

