Referințe
Dichtomatik:67076806
Rubix:d363341
Producator:S 8 x 12,9 x 2,2 POR E 31 PTFE


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.9 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
Detalii produs : 67076806 DICHTOMATIK - 67076806 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 12.9 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere