Filtru de aer comprimat IMI Norgren F18-C00-A2DG
Compressed air filter 25my G2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F18-C00-A2DG
Rubix:d530155

Detalii produs : F18-C00-A2DG NORGREN - NORGREN F18-C00-A2DG FILTER G 2
COMPRESSED AIR FILTER 25 MY G2
COMPRESSED AIR FILTER 25 MY G2
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 2 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 25 µm |
| Tip | druckluftfilter |
| Debitul volumului | 45900 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Conexiune | iso g parallel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere