Cutie de depozitare Spartex 845593
Containere de depozitare
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:845593
Rubix:d794263
EAN:3660338076855

Documente
Detalii produs : 845593 SPARTEX - 845593 PICK BINS (LXWXH) MM 90X100X50 CAP L 0,3 BLUE SPARTEX
Tavă extensibilă din polipropilenă HD foarte dură
Utilizări multiple: stivuire, manipulare, depozitare etc
Rezistență mecanică, chimică (uleiuri și grăsimi) și termică ridicată (temperatură de funcționare de la -30°C la +70°C)...
Fund plat tratat antiderapant, crestături de blocare, bare de întărire pentru o rezistență sporită la strivire
Suport de perete pe spate, un mâner de prindere și un suport pentru etichete
Disponibil în 7 dimensiuni și 4 culori.
Utilizări multiple: stivuire, manipulare, depozitare etc
Rezistență mecanică, chimică (uleiuri și grăsimi) și termică ridicată (temperatură de funcționare de la -30°C la +70°C)...
Fund plat tratat antiderapant, crestături de blocare, bare de întărire pentru o rezistență sporită la strivire
Suport de perete pe spate, un mâner de prindere și un suport pentru etichete
Disponibil în 7 dimensiuni și 4 culori.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 0.3 l |
|---|---|
| Lungime | 90 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 50 mm |
| Tip | coș de depozitare |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere