Vârf burghiu bit Sandvik Coromant 870-2064-20-MM 2334
Corodrill 870 drill bit tip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-2064-20-MM 2334
Rubix:d666319
Producator:7358013
EAN:7323222161384


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 20.64 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
Detalii produs : 870-2064-20-MM 2334 SANDVIK - 870-2064-20-MM 2334 SANDVIK
CoroDrill® 870 drill bit
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 20.64 mm |
|---|---|
| Materialul caroseriei | carbid |
| Unghiul vârfului | 142 ° |
| Nuanță/nuanță | 2334 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere