Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2B320-0500-NG H10F
CoroMill® Plura solid carbide ball-nose end mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2B320-0500-NG H10F
Rubix:d692301
Producator:6261143




Detalii produs : 2B320-0500-NG H10F SANDVIK - 2B320-0500-NG H10F SANDVIK
CoroMill® Plura Solid Carbide Ball-Nose End Mill for Profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 4.8 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere