Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM102AE-3/8D210
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM102AE-3/8D210
Rubix:d667631
Producator:6871278
EAN:7323220281466




rezumat tehnic
| Filetare | 3/8-16 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 9.53 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T100-KM102AE-3/8D210 SANDVIK - T100-KM102AE-3/8D210 SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | 3/8-16 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 9.53 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Adâncimea firului | 20.6 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Nu. de fire pe inch | 16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere