Mașină de filetat Sandvik Coromant EX01M56G
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX01M56G
Rubix:d680586
Producator:6181089




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX01M56G SANDVIK - EX01M56G SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere