Referințe
Format:16360100, 9116360100
Rubix:d804584
Producator:16360100
EAN:4317784599191

Detalii produs : 9116360100 FORMAT - 9116360100 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
