Referințe
Format:15960040, 9115960040
Rubix:d802563
Producator:4317784599726
EAN:4317784599726

Detalii produs : 9115960040 FORMAT - 9115960040 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
