Mașină de filetat Sandvik Coromant E003M6
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E003M6
Rubix:d643013
Producator:6181424
EAN:26181424




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E003M6 SANDVIK - E003M6 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere