Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100AA-M10 C145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100AA-M10 C145
Rubix:d645805
Producator:6967013
EAN:7323220748433
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem10x1.5
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100AA-M10 C145 SANDVIK - T300-XM100AA-M10 C145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem10x1.5
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Direcția filetăriidreapta
Diametrul forajului8.5 mm
Diametrul cozii10 mm
Adâncimea firului15.1 mm
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch16.93
  • Disponibil – Data livrării la cerere