Referințe
Sandvik Coromant:T100-NM100DA-M4 N1PR
Rubix:d659859
Producator:8330333
EAN:7323227103273


rezumat tehnic
| Filetare | m4x0,70 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100-NM100DA-M4 N1PR SANDVIK - T100-NM100DA-M4 N1PR SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m4x0,70 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 3.3 mm |
| Diametrul cozii | 2.97 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 4.5 mm |
| Adâncimea firului | 12 mm |
| Unghiul helixului | 8 ° |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 36.3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere