Mașină de filetat Format 16610050, 9116610050
Machine tap D376B vap.FAT M5 HSS-E DL6H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16610050, 9116610050
Rubix:d803846
Producator:16610050
EAN:4317784536677

Detalii produs : 9116610050 FORMAT - 9116610050 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
