Mașină de filetat Sandvik Coromant EP29PA3/8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP29PA3/8
Rubix:d655222
Producator:6162371



Detalii produs : EP29PA3/8 SANDVIK - EP29PA3/8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
