Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-XM100IA-M2.5 B150

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T200-XM100IA-M2.5 B150
Rubix:d693653
Producator:8248229
EAN:7323226756807
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem2,5 x 0,45 (6h)
Diametrul filetării2.5 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T200-XM100IA-M2.5 B150 SANDVIK - T200-XM100IA-M2.5 B150 SANDVIK


CoroTap® 200, helical-point cutting tap

Informații tehnice


atribute
Filetarem2,5 x 0,45 (6h)
Diametrul filetării2.5 mm
Tipgăuri străpunse metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului2.05 mm
Diametrul cozii2.8 mm
Adaptor de unitate pătrat2.24 mm
Adâncimea firului9.5 mm
Unghiul helixului7 °
Materialul caroserieihss-e
Nu. de fire pe inch56.44
  • Disponibil – Data livrării la cerere