• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Tarozi de masina și accesorii(5.545)
    • Freze(281)
    • Accesorii filiere(381)
    • Filiere si accesorii(672)
    • Piepteni(334)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Tarozi si filiere
    4. Tarozi de masina și accesorii
    5. Tarozi de masina
    6. Mașină de filetat
    7. 16230120 FORTIS - 16230120 FORTIS

    Mașină de filetat Fortis Tools 16230120, 9151490120

    Mașină de filetat Fortis Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fortis Tools:16230120, 9151490120
    Rubix:d785216
    Producator:4317784745291
    EAN:4317784745291
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 16230120 FORTIS - 16230120 FORTIS


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime totală110 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    T100-KM106DB-M10X125D210 SANDVIK - T100-KM106DB-M10X125D210 SANDVIKEX10M12X1.25 SANDVIK - EX10M12X1.25 SANDVIKT300-XM100DA-M3C110 SANDVIK - T300-XM100DA-M3C110 SANDVIK9115980240 FORMAT - 9115980240 FORMAT861850 CUTLINE - 861850 TAROD MARINA 3P/C MF8X75 HSSE - DIN374 - 6H VANADIU CUTLINE9117550045 FORMAT - 9117550045 FORMAT262138E RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 262138ET200-XM100AE-3/8 C110 SANDVIK - T200-XM100AE-3/8 C110 SANDVIK9116910100 FORMAT - 9116910100 FORMAT232025EF RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 232025EFT200-XM100DE-5/16C145 SANDVIK - T200-XM100DE-5/16C145 SANDVIKE0693/8 SANDVIK - E0693/8 SANDVIKT300-XM101DE-1B110 SANDVIK - T300-XM101DE-1B110 SANDVIKE8835/16 SANDVIK - E8835/16 SANDVIK9117240030 FORMAT - 9117240030 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut