Referințe
Format:15970050, 9115970050
Rubix:d802184
Producator:15970050
EAN:4317784599870

Detalii produs : 9115970050 FORMAT - 9115970050 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
