Mașină de filetat Sandvik Coromant T100-KM101AE-7/8D210
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100-KM101AE-7/8D210
Rubix:d655837
Producator:6871275
EAN:7323220281435



Detalii produs : T100-KM101AE-7/8D210 SANDVIK - T100-KM101AE-7/8D210 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 34 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Nu. de fire pe inch | 9 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
