Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SD100AF-10-32D115
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-SD100AF-10-32D115
Rubix:d639015
Producator:6423883
EAN:26423883




rezumat tehnic
| Filetare | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.1 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-SD100AF-10-32D115 SANDVIK - T200-SD100AF-10-32D115 SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 4.1 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 4.1 mm |
| Diametrul cozii | 4.93 mm |
| Adâncimea firului | 24.1 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 69.71 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere