Referințe
Sandvik Coromant:T200-PM101DA-M12 P1PM
Rubix:d650871
Producator:8057121
EAN:7323225960922


rezumat tehnic
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : T200-PM101DA-M12 P1PM SANDVIK - T200-PM101DA-M12 P1PM SANDVIK
CoroTap® 200, helical-point cutting tap
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m12 x 1,75 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul forajului | 10.3 mm |
| Adâncimea firului | 9 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 14.51 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere