Mașină de filetat Sandvik Coromant T200-SD100AF-5/16D115
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T200-SD100AF-5/16D115
Rubix:d678422
Producator:6423885




rezumat tehnic
| Filetare | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 7.938 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
Detalii produs : T200-SD100AF-5/16D115 SANDVIK - T200-SD100AF-5/16D115 SANDVIK
CoroTap™ 200 Helical-Entry Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 7.938 mm |
| Tip | găuri străpunse americane |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 6.9 mm |
| Diametrul cozii | 8.0772 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 8.2042 mm |
| Adâncimea firului | 39.7 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 89.12 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere