Mașină de filetat Format 17280050, 9117280050
Machine tap DIN371B HSSE M5,0 H AZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17280050, 9117280050
Rubix:d805106
Producator:4317784256070
EAN:4317784256070

Detalii produs : 9117280050 FORMAT - 9117280050 FORMAT
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads) and exposed teeth. Bright surface
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
