Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PAM5
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PAM5
Rubix:d652250
Producator:6162344




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PAM5 SANDVIK - EX03PAM5 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 5 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 8.001 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 70 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere