Mașină de filetat Sandvik Coromant EP03PM8DIN376
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EP03PM8DIN376
Rubix:d677625
Producator:6162526




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EP03PM8DIN376 SANDVIK - EP03PM8DIN376 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere